vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARON PIPING S5036U 014 Union 1 1/2 inch 316 Thép không gỉ | AB2FXU 1LUW7

SHARON PIPING S5036U 014 Liên minh 1 1/2 inch Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AB2FXU phần: S5036U 014Tham chiếu chéo: 1LUW7
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
€232.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcliên hiệp
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Lớp3000
Kiểu kết nốiỔ cắm hàn
Max. Sức ép3000 psi
Tối đa Áp suất hơi2810 psi @ 350 độ F
Bên ngoài Dia.3"
Kích thước đường ống1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểLớpMax. Sức épBên ngoài Dia.Kích thước đường ốngGiá cả
SHARON PIPING S5034U 012 Union 1 1/4 inch 304 Thép không gỉ | AB2FVG 1LUH6 S5034U012304 thép không gỉ30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€143.56
SHARON PIPING S5034U 020 Union 2 Inch 304 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FVL 1LUK1 S5034U020304 thép không gỉ1503000 psi3.5 "2"€318.73
SHARON PIPING S5036U 012 Union 1 1/4 inch 316 Thép không gỉ | AB2FXR 1LUW5 S5036U012316 thép không gỉ30003000 psi2-55 / 64 "1.25 "€179.18
SHARON PIPING S5036U 020 Union 2 inch 316 Thép không gỉ 3000 Psi | AB2FXW 1LUW9 S5036U020316 thép không gỉ30003000 psi3.5 "2"€288.91
SHARON PIPING S5036U 001 Union 1/8 Inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3KEY 2UB70 S5036U001316 thép không gỉ30003000 psi @ 150 độ F1-21 / 32 "1 / 8 "€60.45
SHARON PIPING S5036U 002 Union 1/4 inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3KEZ 2UB71 S5036U002316 thép không gỉ30003000 psi @ 150 độ F1-21 / 32 "1 / 4 "€83.32
SHARON PIPING S5036U 003 Union 3/8 inch Socket Weld 316 Thép không gỉ | AC3KFA 2UB72 S5036U003316 thép không gỉ30003000 psi @ 150 độ F1-53 / 64 "3 / 8 "€59.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARON PIPING S5036U 014 Liên minh 1 1/2 inch Thép không gỉ 316
€232.72 /đơn vị