Công tắc giới hạn dòng Honeywell Glla01a2b Gll | 12u917 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc giới hạn mục đích chung HONEYWELL GLLA01A2B, quay bên, hành động chụp SPDT | AA4MWK 12U917

HONEYWELL GLLA01A2B Công tắc giới hạn mục đích chung, Xoay bên, SPDT Snap Action

Trong kho
Khoản mục: AA4MWK phần: GLLA01A2BTham chiếu chéo: 12U917
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
€64.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn toàn cầu
Chiều dài thiết bị truyền động0.79 "thành 2.56"
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps10
Vật liệu cánh tayKim loại
Vật liệu cơ thểnhựa
Đăng ký thông tinSPDT, Hành động snap mở trực tiếp, 1NC / 1NO, Ngắt đôi, Tiếp điểm bạc
Độ sâu3.844 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao1.22 "
Đánh giá IP65
Phong tràoCW / CCW
NEMA Đánh giá1, 12, 13
Lực lượng điều hành1.062 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 176 độ F
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 30 độ; Overtravel (OT) 40 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 18 độ
UPC784549975349
Xếp hạng điện áp300AC / 250DC
Chiều rộng1.2 "
Đầu vào dây1/2 "ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Công tắc hành trình Honeywell GLLA01A2B GLL Series để điều khiển các bộ phận chuyển động trong thang máy, thang cuốn và thang máy
  • Tính năng mở trực tiếp mạch thường đóng khi bộ truyền động công tắc nằm ở vị trí bình thường
  • Thiết kế cách ly bằng tôn để tách mạch điện khỏi dòng điện đi lạc, do đó ngăn ngừa điện giật
  • Vỏ nhựa cách điện kép ngăn các thành phần điện tiếp xúc với vỏ ngoài và vỏ có bản lề giúp tiếp cận hệ thống dây điện bên trong
  • Đáp ứng các tiêu chuẩn niêm phong công nghiệp IP65 và NEMA 1, 12 và 13

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhVật liệu con lănDu lịchGiá cả
HONEYWELL GLLA01A1B Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "BênCánh tay đòn quayCW / CCW1.062 in.- lb.ThépPretravel (PT) Tối đa 30 độ; Overtravel (OT) 40 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 18 độ€54.18
HONEYWELL GLLA01B Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4MWL 12U918 GLLA01B1.48 "Áo sơ micon bạc đánh lớntuyến tính2.22 lb-Pretravel (PT) tối đa 0.11; Overtravel (OT) 0.118 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) 0.06 in max€52.99
HONEYWELL GLLA01C Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4MWM 12U919 GLA01C1.89 "Áo sơ miPít tông, con lăntuyến tính2.22 lbnhựaPretravel (PT) tối đa 0.11; Overtravel (OT) 0.118 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) 0.06 in max€53.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL GLLA01A2B Công tắc giới hạn mục đích chung, Xoay bên, SPDT Snap Action
€64.00 /đơn vị