Honeywell Glla01b | Thiết bị truyền động hàng đầu chuyển đổi giới hạn toàn cầu Spdt | 12u918 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL GLLA01B Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4MWL 12U918

HONEYWELL GLLA01B Công tắc giới hạn toàn cầu Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt

Trong kho
Khoản mục: AA4MWL phần: GLLA01BTham chiếu chéo: 12U918
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
€53.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn toàn cầu
Chiều dài thiết bị truyền động1.48 "
Vị trí thiết bị truyền độngÁo sơ mi
Kiểu truyền độngcon bạc đánh lớn
amps10
Vật liệu cơ thểnhựa
Đăng ký thông tinSPDT, Hành động snap mở trực tiếp, 1NC / 1NO, Ngắt đôi, Tiếp điểm bạc
Độ sâu3.844 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao1.22 "
Đánh giá IP65
Phong tràotuyến tính
NEMA Đánh giá1, 12, 13
Lực lượng điều hành2.22 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 176 độ F
Du lịchPretravel (PT) tối đa 0.11; Overtravel (OT) 0.118 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) 0.06 in max
Xếp hạng điện áp300AC / 250DC
Chiều rộng1.2 "
Đầu vào dây1/2 "ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngVị trí thiết bị truyền độngKiểu truyền độngPhong tràoLực lượng điều hànhVật liệu con lănDu lịchGiá cả
HONEYWELL GLLA01A1B Bộ truyền động bên công tắc giới hạn toàn cầu Spdt | AA4MWJ 12U916 GLLA01A1B1.83 "BênCánh tay đòn quayCW / CCW1.062 in.- lb.ThépPretravel (PT) Tối đa 30 độ; Overtravel (OT) 40 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 18 độ€57.61
Công tắc giới hạn mục đích chung HONEYWELL GLLA01A2B, quay bên, hành động chụp SPDT | AA4MWK 12U917 GLLA01A2B0.79 "thành 2.56"BênCánh tay đòn quayCW / CCW1.062 in.- lb.-Pretravel (PT) Tối đa 30 độ; Overtravel (OT) 40 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 18 độ€68.05
HONEYWELL GLLA01C Công tắc giới hạn toàn cầu Bộ truyền động hàng đầu Spdt | AA4MWM 12U919 GLA01C1.89 "Áo sơ miPít tông, con lăntuyến tính2.22 lbnhựaPretravel (PT) tối đa 0.11; Overtravel (OT) 0.118 trong phút; Du lịch chênh lệch (DT) 0.06 in max€56.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL GLLA01B Công tắc giới hạn toàn cầu Thiết bị truyền động hàng đầu Spdt
€53.79 /đơn vị