SHARKBITE UXL08353522 Reducing Tee, Push Fit Connection Type, Dzr Brass Tube Fitting
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm Tee |
Màu | Màu vàng |
Kiểu kết nối | Đẩy vừa vặn |
Vật liệu lắp | Đồng thau DZR |
Vật liệu đệm | Polysulfone |
Max. Sức ép | 200 psi |
Kích thước đường ống | 1 1/4 "x 1 1/4" x 3/4 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | 20 đến 200 độ. F |
Kích thước ống | 1 1 / 4 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.66 |
Quốc gia | Châu Úc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.