Sharkbite U3531lf | Đầu nối Ballcock đẩy 1/4 X 1/2 inch | 19f914 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARKBITE U3531LF Đầu nối bi đẩy 1/4 x 1/2 inch | AA8NUF 19F914

SHARKBITE Đầu nối bi U3531LF Đẩy 1/4 x 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AA8NUF phần: U3531LFTham chiếu chéo: 19F914

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€12.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối bi
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau DZR mạ Chrome
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Max. Sức ép200 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)4.06
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7419910010
Quốc giaAU

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARKBITE Đầu nối bi U3531LF Đẩy 1/4 x 1/2 inch
€12.57 /đơn vị