Sharkbite U335lf | Đẩy khuỷu tay Hy-ear để kết nối 1/2 In | 19f896 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARKBITE U335LF Khuỷu tay Hy-ear để kết nối 1/2 In | AA8NTM 19F896

SHARKBITE U335LF Hy-ear Elbow Đẩy để kết nối 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AA8NTM phần: U335LFTham chiếu chéo: 19F896

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€23.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nữ Hy-Ear, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau DZR
Kiểu kết nốiỐng x FNPT
Vật liệu đệmEPDM
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS7412200035
Quốc giaAU

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kết nối đồng, Pex và CPVC trong bất kỳ sự kết hợp nào mà không cần sử dụng hàn, liên kết hoặc keo

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARKBITE U335LF Hy-ear Elbow Đẩy để kết nối 1/2 In
€23.51 /đơn vị