Sharkbite U272lf | Lắp khuỷu tay đẩy 1/2 X 3/8 In | 19f909 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phù hợp đẩy khuỷu tay SHARKBITE U272LF 1/2 x 3/8 In | AA8NUA 19F909

SHARKBITE Đầu nối khuỷu tay U272LF 1/2 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA8NUA phần: U272LFTham chiếu chéo: 19F909
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
€21.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểĐồng thau DZR
Kiểu kết nốiống
Vật liệu đệmEPDM
Max. Sức ép200 psi
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "x 3 / 8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7419910010
Quốc giaAU

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Kết nối đồng, Pex và CPVC trong bất kỳ sự kết hợp nào mà không cần sử dụng hàn, liên kết hoặc keo

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngGiá cả
SHARKBITE U256LF Cút 90 Độ 3/4 In | AA8NQT 19F855 U256LF3 / 4 "€18.13
SHARKBITE U260LF khuỷu tay 90 độ 1 In | AA8NRD 19F865 U260LF1"€41.87
Bộ phận đẩy khuỷu tay SHARKBITE U244LF 1/4 In | AA8NUL 19F919 U244LF1 / 4 "€16.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARKBITE Đầu nối khuỷu tay U272LF 1/2 x 3/8 In
€21.33 /đơn vị