<span Class='notranslate'>Sharkbite </span> 22997lf | Push Fit Manifold Lf Copper 1 Inch Width | 19f912 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SHARKBITE 22997LF Push Fit Manifold Lf Đồng chiều rộng 1 inch | AA8NUD 19F912

SHARKBITE 22997LF Push Fit Manifold Lf Copper 1 Inch Width

Trong kho
Khoản mục: AA8NUD phần: 22997LFTham chiếu chéo: 19F912
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
€81.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐẩy Fit Manifold
Vật liệu cơ thểĐồng không chì
Kiểu kết nốiĐẩy phù hợp
Kích thước đầu vào3 / 4 "
Max. Sức ép200 psi
Số lượng cửa vào1
Số lượng cửa hàng4
Kích thước ổ cắm3 / 4 "
Chiều cao tổng thể2 33 / 64 "
Chiều dài tổng thể9.75 "
Chiều rộng tổng thể1"
Nhiệt độ. Phạm vi200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.32
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)6.6
Mã HS7419910010
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cửa hàngKích thước ổ cắmChiều dài tổng thểGiá cả
SHARKBITE 22998LF Push Fit Manifold Lf Cu Push Fit 1 inch Width | AA8NTT 19F902 22998LF4Đóng 9.75 "€101.56
SHARKBITE 22995LF Push Fit Manifold Lf Đồng chiều dài 8 inch | AA8NUC 19F911 22995LF33 / 4 "8"€75.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SHARKBITE 22997LF Push Fit Manifold Lf Copper 1 Inch Width
€81.17 /đơn vị