Sgs Pro 19060 | Cây cacbua cắt đơn 3/8 inch | 38tc11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cây khoan cacbua SGS PRO 19060 3/8 inch Cắt đơn | AH8GUE 38TC11

SGS PRO Cây khoan cacbua 19060 Cắt đơn 3/8 inch

Trong kho
Mục: AH8GUE phần: 19060Tham chiếu chéo: 38TC11
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
€41.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM37,500
Chiều dài tổng thể2.5 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây
Số giao dịchSF3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểHình dạngSố giao dịchGiá cả
Cây khoan cacbua SGS PRO 13375 Cắt đơn 1/2 inch | AH8GRQ 38TA74 133751 / 2 "1"28,0002.75 "Cây mũi bóngSF5€48.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO Cây khoan cacbua 19060 Cắt đơn 3/8 inch
€41.24 /đơn vị