Sgs Pro 15864 | Cacbua đảo ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 2-1/4 inch | 38tc33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 15864 Carbide Bur Đảo ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 2-1 / 4 inch | AH8GVD 38TC33

SGS PRO 15864 Mũi khoan cacbua đảo ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 2-1 / 4 inch

Trong kho
Mục: AH8GVD phần: 15864Tham chiếu chéo: 38TC33
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
€58.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM28,000
Chiều dài tổng thể2.5 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngHình nón ngược
Số giao dịchSNA5CO

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtChiều dài tổng thểHình dạngSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 15855 Carbide Bur Đảo chiều dài 1/2 inch Cắt 1 inch | AH8GUU 38TC24 158551"2.75 "Hình trụSA5CO€58.43
SGS PRO 15858 Carbide Bur Đảo ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 2-1 / 2 inch | AH8GUX 38TC27 158583 / 4 "2.5 "BanhSD5CO€56.96
SGS PRO 15860 Carbide Bur Đảo ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 3 inch | AH8GUZ 38TC29 158601.25 "3"Cây nhọnSG5CO€62.90
SGS PRO 15862 Carbide Bur Đảo chiều dài 1/2 inch Cắt 7/8 inch | AH8GVB 38TC31 158627 / 8 "2.75 "Liên kết bộ đếmSJN5CO€65.72
SGS PRO 15867 Carbide Bur Ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 3-1 / 4 inch | AH8GVG 38TC36 158671.25 "3.25 "hình nónSM5CO€84.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 15864 Mũi khoan cacbua đảo ngược 1/2 inch Chiều dài tổng thể 2-1 / 4 inch
€58.25 /đơn vị