Bộ lọc khí nén tiêu chuẩn mục đích chung ARO
Phong cách | Mô hình | Chất liệu bát | Kích thước bát | Bộ lọc truyền thông | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Tối đa Nhiệt độ. | Kích thước đường ống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F35341-410 | Kim loại với Sight Gauge | 2.4 oz. | Kim loại | 197 cfm | 250 psi | 175 độ F | 1 / 2 "NPT | €164.96 | |
A | F35351-410 | Kim loại với Sight Gauge | 2.4 oz. | Kim loại | 216 cfm | 250 psi | 175 độ F | 3 / 4 "NPT | €247.42 | |
A | F35331-410 | Kim loại với Sight Gauge | 2.4 oz. | Kim loại | 156 cfm | 250 psi | 175 độ F | 3 / 8 "NPT | €171.81 | |
A | F35351-400 | polycarbonate | 1.9 oz. | polycarbonate | 216 cfm | 150 psi | 125 độ F | 3 / 4 "NPT | €220.05 | |
A | F35331-400 | polycarbonate | 1.9 oz. | polycarbonate | 156 cfm | 150 psi | 125 độ F | 3 / 8 "NPT | €133.11 | |
A | F35341-400 | polycarbonate | 1.9 oz. | polycarbonate | 197 cfm | 150 psi | 125 độ F | 1 / 2 "NPT | €155.83 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ giảm tốc độ và bộ truyền động bánh răng
- Thùng sơn và bình áp lực
- Phụ kiện máy ấp trứng
- Tấm nhôm
- Dây đai và dây buộc
- Khóa cửa
- Dụng cụ phòng thí nghiệm
- Dụng cụ pha chế và dụng cụ phục vụ thực phẩm
- Gian hàng sơn và phụ kiện
- SK PROFESSIONAL TOOLS Phổ cập chung
- CALDWELL lấy hàng rào
- APPROVED VENDOR Dẫn thử
- WESTWARD Cáp hàn 3/0 Awg
- GORLITZ Những người giữ lại mùa xuân
- MARTIN SPROCKET Ống lót MST dòng G
- REELCRAFT Rollers
- EATON Thanh đẩy sê-ri M22
- CONDOR Găng Tay Chống Tĩnh Điện PU Mịn
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E43, Bộ giảm tốc độ giảm gấp đôi xoắn ốc/trục XDTX