Sgs Pro 15863 | Xi lanh cacbua Bur 1/2 inch Đôi góc 90 độ | 38tc32 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xi lanh cacbua SGS PRO 15863 1/2 inch góc 90 độ đôi | AH8GVC 38TC32

SGS PRO 15863 Xi lanh cacbua Bur 1/2 inch góc 90 độ đôi

Trong kho
Mục: AH8GVC phần: 15863Tham chiếu chéo: 38TC32

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€69.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
góc90 Degrees
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM28,000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngLiên kết bộ đếm
Số giao dịchSKA5CO

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạnggócDao cắt Dia.Số giao dịchChiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânGiá cả
SGS PRO 10003 Carbide Bur xi lanh 1/4 inch Chiều dài Cắt 5/8 inch | AH8GPF 38TA19 10003Hình trụ-1 / 4 "SA15 / 8 "55,0002"Cacbua€23.07
SGS PRO 10028 Carbide Bur Xi lanh 1/4 inch Chiều dài Cắt 1 inch | AH8GPH 38TA21 10028Hình trụ-1 / 4 "SA1L1"55,0002"Cacbua€33.44
SGS PRO 10053 Carbide Bur Xi lanh 5/16 inch Cắt đôi | AH8GPJ 38TA22 10053Hình trụ-5 / 16 "SA23 / 4 "45,0002.5 "Thép€31.99
SGS PRO 10078 Carbide Bur Xi lanh 3/8 inch Cắt đôi | AH8GPK 38TA23 10078Hình trụ-3 / 8 "SA33 / 4 "37,5002.5 "Thép€31.55
SGS PRO 10178 Carbide Bur xi lanh 1/2 inch Cắt đôi | AH8GPM 38TA25 10178Hình trụ-1 / 2 "SA51"28,0002.75 "Thép€53.81
SGS PRO 10353 Carbide Bur Cylinder 1 inch Cắt đôi | AH8GPR 38TA29 10353Hình trụ-1"SA91"14,0002.75 "Thép€141.09
SGS PRO 10428 Carbide Bur Cylinder 1/8 inch Chiều dài tổng thể 2-7 / 16 inch | AH8GPU 38TA31 10428Hình trụ-1 / 8 "SA125 / 8 "100,0002.625 "Thép€24.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 15863 Xi lanh cacbua Bur 1/2 inch góc 90 độ đôi
€69.06 /đơn vị