Sgs Pro 13925 | Cây cacbua mũi nhọn đơn 1/2 inch | 38ta82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cây khoan cacbua SGS PRO 13925 nhọn đơn 1/2 inch | AH8GRZ 38TA82

SGS PRO 13925 Carbide Bur Tree Pointed 1/2 Inch Single

Trong kho
Item: AH8GRZ phần: 13925Tham chiếu chéo: 38TA82
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
€49.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt1"
Tối đa RPM28,000
Chiều dài tổng thể2.75 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCây nhọn
Số giao dịchSG5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
Cây khoan cacbua SGS PRO 13850 Mũi nhọn đơn 1/4 inch | AH8GRV 38TA78 138501 / 4 "5 / 8 "55,0002"Thép1 / 4 "SG1€26.99
Cây khoan cacbua SGS PRO 13875 Mũi nhọn đơn 5/16 inch | AH8GRW 38TA79 138755 / 16 "3 / 4 "45,0002.5 "Thép1 / 4 "SG2€33.84
Cây khoan cacbua SGS PRO 13900 Mũi nhọn đơn 3/8 inch | AH8GRX 38TA80 139003 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Thép1 / 4 "SG3€33.71
Cây khoan cacbua SGS PRO 14275 Mũi nhọn đơn 3/16 inch | AH8GTC 38TA85 142753 / 16 "1 / 2 "75,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SG53€28.91

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 13925 Carbide Bur Tree Pointed 1/2 Inch Single
€49.84 /đơn vị