Sgs Pro 13150 | Cacbua Bur hình bầu dục 1/8 inch cắt đơn | 38ta72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 13150 Carbide Bur Oval 1/8 inch Cắt đơn | AH8GRN 38TA72

SGS PRO 13150 Cacbua Bur Hình bầu dục 1/8 inch Cắt đơn

Trong kho
Mặt hàng: AH8GRN phần: 13150Tham chiếu chéo: 38TA72
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
€12.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt7 / 32 "
Tối đa RPM100,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngOval
Số giao dịchSE41

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chângócDao cắt Dia.Hình dạngSố giao dịchLoại cạnh cắtChiều dài cắtTối đa RPMGiá cả
SGS PRO 10270 Carbide Bur xi lanh 1/2 inch Cắt đôi sâu | AH8GPN 38TA26 102701 / 4 "-1 / 2 "Hình trụSA5Cắt đôi sâu1"28,000€50.68
SGS PRO 10276 Carbide Bur Cylinder End Bán kính 5/8 inch Cắt đôi sâu | AH8GPP 38TA27 102761 / 4 "-1 / 2 "Bán kính kết thúc xi lanhSC5Cắt đôi sâu1"28,000€56.67
SGS PRO 13385 Carbide Bur Tree nhọn 1/4 inch Deep Double | AH8GRT 38TA76 133851 / 4 "-1 / 2 "Cây mũi bóngSF5Cắt đôi1"28,000€65.76
SGS PRO 15175 Carbide Bur Taper 1/4 inch Cắt một lần | AH8GTF 38TA88 151751 / 4 "14 Degrees1 / 4 "Độ cônSL1Cắt đơn5 / 8 "55,000€29.44
SGS PRO 15903 Carbide Bur ngược Hình nón 1/2 inch Đôi | AH8GTV 38TC02 159031 / 4 "28 Degrees1 / 2 "Hình nón ngượcSN4Cắt đôi1 / 2 "28,000€51.78
SGS PRO 19028 Hình dạng xi lanh đốt Carbide Bán kính 1/2 inch Đơn | AH8GUC 38TC09 190281 / 4 "-1 / 2 "Bán kính hình dạng xi lanhSC5Cắt đơn1"28,000€68.18
SGS PRO SH41DIA Mũi khoan cacbua ngọn lửa Cắt kim cương 1/8 inch | AH8GUG 38TC13 SH41DIA1 / 8 "-1 / 8 "Ngọn lửaSH41Cắt kim cương1 / 4 "100,000€14.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 13150 Cacbua Bur Hình bầu dục 1/8 inch Cắt đơn
€12.65 /đơn vị