vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 12553 Carbide Bur Ball 1/2 inch Cắt đôi | AH8GRD 38TA63

SGS PRO 12553 Bóng cacbua cắt đôi 1/2 inch

Trong kho
Mặt hàng: AH8GRD phần: 12553Tham chiếu chéo: 38TA63
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
€42.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 2 "
Loại cạnh cắtCắt đôi
Chiều dài cắt7 / 16 "
Tối đa RPM28,000
Chiều dài tổng thể2.125 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngBanh
Số giao dịchSD5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 12453 Carbide Bur Ball 1/4 inch Cắt đôi | AH8GRA 38TA60 124531 / 4 "7 / 32 "55,0002"Cacbua1 / 4 "SD1€26.25
SGS PRO 12728 Carbide Bur Ball 1/8 inch Chân 1/4 inch | AH8GRF 38TA65 127281 / 8 "3 / 32 "100,0002"Cacbua1 / 4 "SD11€26.25
SGS PRO 12803 Carbide Bur Ball 1/8 inch Chân 1/8 inch | AH8GRJ 38TA68 128031 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SD42€14.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 12553 Bóng cacbua cắt đôi 1/2 inch
€42.53 /đơn vị