Sola/hevi-duty Sdp2-24-100t | Nguồn Điện DC 24-28vdc 2.1a 43-67hz | 4da91 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDP2-24-100T 24-28vdc 2.1a 43-67hz | AD7AVD 4DA91

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDP2-24-100T 24-28vdc 2.1a 43-67hz

Trong kho
Khoản mục: AD7AVD phần: SDP2-24-100TTham chiếu chéo: 4DA91
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
€387.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDC Power Supply
Trường hợp vật liệuNhựa đúc
Độ sâu3.58 "
Chiều cao2.95 "
Giữ thời gianLớn hơn 25 msec
Hz43 để 67
Điện áp đầu vào85 sang 264 VAC
Đánh giá IP20
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
NEMA Đánh giá1
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-10 độ đến 60 độ C
Amps đầu ra2.1
Tiếng ồn đầu raDưới 50mV
Điện áp đầu ra24 đến 28 VDC
Công suất Rating100W
Status IndicatorTín hiệu OK DC màu xanh lá cây
Phong cáchChuyển đổi
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.24
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.19
Chiều rộng tàu (cm)14.22
Mã HS8504409510
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuHzĐiện áp đầu vàoChiều rộngGiá cả
Bộ nguồn SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100RT Dc 24-28vdc 4.2a 47-63hz | AA2GBY 10G792 SDP4-24-100RT3.8 "47 để 6385 đến 132 VAC, 176 đến 264 VAC2.85 "€365.15
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDP4-24-100LT 24-28vdc 3.8a 60hz | AA9WQG 1GYK4 SDP4-24-100LT3.8 "6085 đến 132 VAC, 176 đến 264 VAC2.85 "€502.33
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDP1-24-100T 24-28vdc 1.3a 43-67hz | AD7AVC 4DA90 SDP1-24-100T3.58 "43 để 6785 sang 264 VAC1.77 "€284.00
Bộ nguồn Dc SOLA / HEVI-DUTY SDP06-24-100T 24-28vdc 0.6a 47-63hz | AD7LFQ 4FB82 SDP06-24-100T3.8 "47 để 6385 sang 264 VAC0.9 "€144.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY Bộ nguồn Dc SDP2-24-100T 24-28vdc 2.1a 43-67hz
€387.23 /đơn vị