Sgs Pro 11500 | Xi lanh cacbua Bur cuối 1/8 inch đơn | 38ta44 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 11500 Đầu xi lanh đốt cacbua 1/8 inch Đơn | AH8GQH 38TA44

SGS PRO 11500 Đầu xi lanh cacbua 1/8 inch Đơn

Trong kho
Mục: AH8GQH phần: 11500Tham chiếu chéo: 38TA44
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
€14.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.1 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt9 / 16 "
Tối đa RPM100,000
Chiều dài tổng thể1.5 "
Vật liệu chânCacbua
Kích thước chân1 / 8 "
Hình dạngCắt cuối xi lanh
Số giao dịchSB43

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)0.64
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 10825 Đầu xi lanh đốt cacbua 3/16 inch Đơn | AH8GQA 38TA37 108253 / 16 "5 / 8 "75,0002"Thép1 / 4 "SB14€26.60
SGS PRO 10925 Đầu xi lanh đốt Carbide 3/8 inch Đơn | AH8GQC 38TA39 109253 / 8 "3 / 4 "37,5002.5 "Thép1 / 4 "SB03€37.93
SGS PRO 11025 Đầu xi lanh đốt Carbide 1/2 inch Đơn | AH8GQE 38TA41 110251 / 2 "1"28,0002.75 "Thép1 / 4 "SB05€74.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 11500 Đầu xi lanh cacbua 1/8 inch Đơn
€14.40 /đơn vị