vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SGS PRO 10925 Đầu xi lanh đốt Carbide 3/8 inch Đơn | AH8GQC 38TA39

SGS PRO 10925 Đầu xi lanh cacbua 3/8 inch Đơn

Trong kho
Khoản mục: AH8GQC phần: 10925Tham chiếu chéo: 38TA39
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
€37.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmũi khoan cacbua
Dao cắt Dia.3 / 8 "
Loại cạnh cắtCắt đơn
Chiều dài cắt3 / 4 "
Tối đa RPM37,500
Chiều dài tổng thể2.5 "
Vật liệu chânThép
Kích thước chân1 / 4 "
Hình dạngCắt cuối xi lanh
Số giao dịchSB03

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.95
Chiều dài tàu (cm)10.8
Chiều rộng tàu (cm)0.95
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDao cắt Dia.Chiều dài cắtTối đa RPMChiều dài tổng thểVật liệu chânKích thước chânSố giao dịchGiá cả
SGS PRO 10825 Đầu xi lanh đốt cacbua 3/16 inch Đơn | AH8GQA 38TA37 108253 / 16 "5 / 8 "75,0002"Thép1 / 4 "SB14€26.60
SGS PRO 11025 Đầu xi lanh đốt Carbide 1/2 inch Đơn | AH8GQE 38TA41 110251 / 2 "1"28,0002.75 "Thép1 / 4 "SB05€74.04
SGS PRO 11500 Đầu xi lanh đốt cacbua 1/8 inch Đơn | AH8GQH 38TA44 115001 / 8 "9 / 16 "100,0001.5 "Cacbua1 / 8 "SB43€14.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SGS PRO 10925 Đầu xi lanh cacbua 3/8 inch Đơn
€37.93 /đơn vị