BẢO MẬT LPOGS LP Và Tủ Bình Khí Oxy, 8 Bình Ngang, 5-10 Bình Đứng, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ xi lanh khí |
Sức chứa | 8/5-10 xi lanh |
Độ sâu | 32 " |
Loại cửa | Cửa tiêu chuẩn |
Chiều cao | 65 " |
Vật chất | Nhôm |
Số lượng kệ | Không |
Phong cách | Ngang/Dọc |
Chiều rộng | 60 " |
Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Phong cách | Số lượng kệ | Chiều cao | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP2S-THÉP | 2-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Theo chiều dọc | 1 | 28 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
LP4S-THÉP | 4-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 2 | 33 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
LP6S-THÉP | 6-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 2 | 33 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
LP8S-THÉP | 8-20 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Ngang | 4 | 65 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
LP12S-THÉP | 12-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Ngang | 4 | 65 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
LP16S-THÉP | 16-20 xi lanh | Tiêu chuẩn 2 cửa | Ngang | 4 | 65 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
OG10S-THÉP | 5-10 xi lanh | Cửa tiêu chuẩn | Theo chiều dọc | - | 65 " | Thép mạ kẽm | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.