SECURALL C345 Tủ bảo quản Axit/Chất ăn mòn, Tự đóng/Tự chốt, Cửa chữ T an toàn, 45 gallon
khoản mục: CJ6QWC
phần: C345
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chống ăn mòn |
Sức chứa | 45 Gallon |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Cửa chữ T an toàn |
Chiều cao | 67 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Lon an toàn 9/5 gallon |
Loại chốt | Tự Đóng, Tự Chốt |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 43 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Số lượng kệ | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C124 | 24 Gallon | 1 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Container có kích thước khác | 36 " | - | RFQ
| |
C224 | 24 Gallon | 1 | Cửa trượt | Container có kích thước khác | 36 " | - | RFQ
| |
C130 | 30 Gallon | 1 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 6/5 gallon | 44 " | - | RFQ
| |
C230 | 30 Gallon | 1 | Cửa trượt | Lon an toàn 6/5 gallon | 44 " | - | RFQ
| |
C330 | 30 Gallon | 1 | Cửa chữ T an toàn | Lon an toàn 6/5 gallon | 46 " | - | RFQ
| |
C145 | 45 Gallon | 2 | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 9/5 gallon | 65 " | - | RFQ
| |
C245 | 45 Gallon | 2 | Cửa trượt | Lon an toàn 9/5 gallon | 65 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.