Tủ Thuốc Trừ Sâu SECURALL AG145, Tự Chốt, Tiêu Chuẩn 2 Cửa, Dung Tích 45 Gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn thuốc trừ sâu |
Sức chứa | 45 Gallon |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 65 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Container có kích thước khác |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 43 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Số lượng kệ | Những Đặt Giữ (Holds) | Loại cửa | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG105 | 12 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Cửa tiêu chuẩn | 35 " | - | RFQ
| |
AG305 | 12 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Cửa chữ T an toàn | 37 " | - | RFQ
| |
AG130 | 30 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Tiêu chuẩn 2 cửa | 44 " | - | RFQ
| |
AG330 | 30 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Cửa chữ T an toàn | 46 " | - | RFQ
| |
AG345 | 45 Gallon | 2 | Container có kích thước khác | Cửa chữ T an toàn | 67 " | - | RFQ
| |
AGV160 | 60 Gallon | 1 | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | 65 " | - | RFQ
| |
AGV360 | 60 Gallon | 1 | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | Cửa chữ T an toàn | 67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.