Tủ Thuốc Trừ Sâu SECURALL AG105, Tự Chốt, Cửa Tiêu Chuẩn, Dung Tích 12 Gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn thuốc trừ sâu |
Sức chứa | 12 Gallon |
Màu | màu xanh lá |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Cửa tiêu chuẩn |
Chiều cao | 35 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Container có kích thước khác |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều rộng | 24 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Số lượng kệ | Những Đặt Giữ (Holds) | Loại cửa | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG305 | 12 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Cửa chữ T an toàn | 37 " | - | RFQ
| |
AG130 | 30 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Tiêu chuẩn 2 cửa | 44 " | - | RFQ
| |
AG330 | 30 Gallon | 1 | Container có kích thước khác | Cửa chữ T an toàn | 46 " | - | RFQ
| |
AG145 | 45 Gallon | 2 | Container có kích thước khác | Tiêu chuẩn 2 cửa | 65 " | - | RFQ
| |
AG345 | 45 Gallon | 2 | Container có kích thước khác | Cửa chữ T an toàn | 67 " | - | RFQ
| |
AGV160 | 60 Gallon | 1 | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | 65 " | - | RFQ
| |
AGV360 | 60 Gallon | 1 | Trống 1/55 gallon, lon 2/5 gallon | Cửa chữ T an toàn | 67 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.