SECURALL A145 Tủ bảo quản lon an toàn dễ cháy, Tự chốt, 2 cửa tiêu chuẩn, 45 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Sức chứa | 45 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Tiêu chuẩn 2 cửa |
Chiều cao | 65 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Lon an toàn 9/5 gallon |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 2 |
Chiều rộng | 18 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Chiều cao | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 4 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 22 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A302 | 4 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 24 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A105 | 12 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 35 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A305 | 12 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 37 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A110 | 16 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 44 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A310 | 16 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 46 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A130 | 30 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 6/5 gallon | 1 | 44 " | Màu vàng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.