SECURALL A110 Tủ bảo quản lon an toàn dễ cháy, Tự chốt, Cửa tiêu chuẩn, 16 gallon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ an toàn chất lỏng dễ cháy |
Sức chứa | 16 Gallon |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 18 " |
Loại cửa | Cửa tiêu chuẩn |
Chiều cao | 44 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Container có kích thước khác |
Loại chốt | tự chốt |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều rộng | 18 " |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Loại cửa | Những Đặt Giữ (Holds) | Số lượng kệ | Chiều cao | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102 | 4 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 22 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A302 | 4 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 24 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A105 | 12 Gallon | Cửa tiêu chuẩn | Container có kích thước khác | 1 | 35 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A305 | 12 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 37 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A310 | 16 Gallon | Cửa chữ T an toàn | Container có kích thước khác | 1 | 46 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A130 | 30 Gallon | Tiêu chuẩn 2 cửa | Lon an toàn 6/5 gallon | 1 | 44 " | Màu vàng | - | RFQ
| |
A230 | 30 Gallon | Cửa trượt | Lon an toàn 6/5 gallon | 1 | 44 " | Màu vàng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.