Seametrics Mtr300 | Lưu lượng kế nội tuyến 52 Gpm 1 Inch | 3fkp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SEAMETRICS MTR300 Lưu lượng kế Inline 52 Gpm 1 Inch | AC9CDF 3FKP2

SEAMETRICS Lưu lượng kế MTR300 Inline 52 Gpm 1 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC9CDF phần: MTR300Tham chiếu chéo: 3FKP2
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
€535.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác1.5%
Kích thước kết nối1 MNPT
Giao diện5 chữ số
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy0.44 đến 52 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPM của nước0.44 để 52
GPM tối đa52
Vật liệu vỏĐúc đồng
Chiều dài15.625 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.105 F
Sợi chỉỐng nam
KiểuNội tuyến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.06
Chiều cao tàu (cm)17.15
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiDòng chảyMáy đo / Dây dẫnChiều dàiKiểuGiá cả
SEAMETRICS MTR200 Lưu lượng kế Inline 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22 đến 22 gpm-12.625 "Nội tuyến€327.56
SEAMETRICS MTR204 Lưu lượng kế Xung 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDG 3FKP4 MTR2043/4 MNPT0.22 đến 22 gpm24/312.625 "Xung€403.91
SEAMETRICS MTR201 Lưu lượng kế Xung 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 đến 22 gpm24/412.625 "Xung€416.00
SEAMETRICS MTR203 Lưu lượng kế Xung 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 đến 22 gpm24/512.625 "Xung€403.91
SEAMETRICS MTR304 Lưu lượng kế Xung 52 Gpm 1 Inch | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 đến 52 gpm24/615.625 "Xung€581.90
SEAMETRICS MTR404 Lưu lượng kế Xung 88 Gpm 1 1/2 Inch | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88 đến 88 gpm24/717.625 "Xung€1,435.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SEAMETRICS Lưu lượng kế MTR300 Inline 52 Gpm 1 Inch
€535.92 /đơn vị