Seametrics Mtr204 | Đồng hồ đo lưu lượng xung 22 Gpm 3/4 Inch | 3fkp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SEAMETRICS MTR204 Lưu lượng kế Xung 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDG 3FKP4

SEAMETRICS Lưu lượng kế MTR204 Xung 22 Gpm 3/4 Inch

Trong kho
Khoản mục: AC9CDG phần: MTR204Tham chiếu chéo: 3FKP4
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
€403.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác1.5%
Chiều dài cáp12ft.
Kích thước kết nối3/4 MNPT
Giao diện5 chữ số
Vật liệu dòng chảyNước
Dòng chảy0.22 đến 22 gpm
Phạm vi dòng chảy @ GPM của nước0.22 để 22
Máy đo / Dây dẫn24/3
GPM tối đa22
Vật liệu vỏĐúc đồng
Chiều dài12.625 "
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.105 F
Tối đa Vôn24
Xung trên mỗi Gallon1
Sợi chỉỐng nam
KiểuXung

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.96
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Reed chuyển đổi hiện tại (mA) (20)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiDòng chảyMáy đo / Dây dẫnChiều dàiKiểuGiá cả
SEAMETRICS MTR200 Lưu lượng kế Inline 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDE 3FKP1 MTR2003/4 MNPT0.22 đến 22 gpm-12.625 "Nội tuyến€327.56
SEAMETRICS MTR300 Lưu lượng kế Inline 52 Gpm 1 Inch | AC9CDF 3FKP2 MTR3001 MNPT0.44 đến 52 gpm-15.625 "Nội tuyến€535.92
SEAMETRICS MTR201 Lưu lượng kế Xung 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDH 3FKP5 MTR2013/4 MNPT0.22 đến 22 gpm24/412.625 "Xung€416.00
SEAMETRICS MTR203 Lưu lượng kế Xung 22 Gpm 3/4 Inch | AC9CDJ 3FKP6 MTR2033/4 MNPT0.22 đến 22 gpm24/512.625 "Xung€403.91
SEAMETRICS MTR304 Lưu lượng kế Xung 52 Gpm 1 Inch | AC9CDK 3FKP7 MTR3041 MNPT0.44 đến 52 gpm24/615.625 "Xung€581.90
SEAMETRICS MTR404 Lưu lượng kế Xung 88 Gpm 1 1/2 Inch | AC9CDL 3FKP8 MTR4041-1 / 2 MNPT0.88 đến 88 gpm24/717.625 "Xung€1,435.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SEAMETRICS Lưu lượng kế MTR204 Xung 22 Gpm 3/4 Inch
€403.91 /đơn vị