SE-KURE Gương soi toàn cầu ONV-360-60 60 inch 60 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gương vòm đầy đủ |
Khoảng Khoảng cách xem | 60 ft. |
Sao lưu | Không quay lại |
đường kính | 60 " |
Chiều cao mái vòm | 22 " |
Lens Material | Acrylic |
Vị trí lắp | Trần hoặc Treo |
Loại vành | Không có vành |
Góc nhìn | 360 độ |
Trọng lượng tàu (kg) | 93.44 |
Chiều cao tàu (cm) | 86.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 193.04 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.