Scotch Mvu18-250dmx | Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg - Pk100 | 2te55 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCOTCH MVU18-250DMX Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg - Gói 100 | AC3GGZ 2TE55

SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 đến 18 Awg - Gói 100

Trong kho
Khoản mục: AC3GGZ phần: MVU18-250DMXTham chiếu chéo: 2TE55
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
€65.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.065 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtMột phần
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtVinyl
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.93 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểPhạm vi dâyGiá cả
SCOTCH MVU10-250DMX Nam Ngắt Kết Nối Màu Vàng 12 Đến 10 Awg - Gói 50 | AC3GHA 2TE56 MVU10-250DMX0.15 "Màu vàng1.05 "12 đến 10 AWG€43.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH MVU18-250DMX Male Disconnect Red 22 đến 18 Awg - Gói 100
€65.52 /đơn vị