Scotch 810k16 | Băng Keo Văn Phòng Mờ Acetate Pk 16 | 29pl22 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng keo văn phòng SCOTCH 810K16 Matte Acetate Pk 16 | AF9ABP 29PL22

SCOTCH 810K16 Băng Keo Văn Phòng Matte Acetate Pk 16

Trong kho
Khoản mục: AF9ABP phần: 810K16Tham chiếu chéo: 29PL22

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€66.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng văn phòng
Cường độ bám dính16-1 / 2 oz./in.
DínhAcrylic tổng hợp
MàuTrong suốt
Địa cốt lõi.1"
Đường kính lõi1"
Chiều dài1000 "
Vật chấtCellulose acetate
Độ bền kéo9-3 / 4 lb./in.
bề dầy2.2tr.
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.65
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)6.86
Chiều rộng tàu (cm)26.99
Mã HS3919102030

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhChiều dàiVật chấtĐộ bền kéobề dầyGiá cả
Băng keo văn phòng SCOTCH 810 trong suốt 3/4 inch x 36 Yard | AB8WMM 2A684 81022 oz./in.Acrylic36yd.Cellulose acetate13 lb./in.2.2tr.€6.29
Băng keo văn phòng SCOTCH 600K3 Polyolefin Backing Pk 3 | AF9ABL 29PK91 600K312 oz./in.Acrylic1000 "polypropylene10-1 / 2 lb./in.1.8tr.€17.17
Băng keo văn phòng SCOTCH 810C40BK trong suốt 3/4 x 1000 inch Pk 6 | AF9ABM 29PL19 810C40BK16-1 / 2 oz./in.Acrylic tổng hợp1000 "Cellulose acetate9-3 / 4 lb./in.2.2tr.€32.50
Băng keo văn phòng SCOTCH 810K12 Matte Acetate Pk 12 | AF9ABN 29PL21 810K1216-1 / 2 oz./in.Acrylic tổng hợp1000 "Cellulose acetate9-3 / 4 lb./in.2.2tr.€51.69
Băng keo văn phòng SCOTCH 810K24 Matte Acetate Pk 24 | AF9ABQ 29PL24 810K2416-1 / 2 oz./in.Acrylic tổng hợp1000 "Cellulose acetate9-3 / 4 lb./in.2.2tr.€96.68
Băng keo văn phòng SCOTCH 810K6 Trong suốt 3/4 x 1000 Inch Pk 6 | AF9ABR 29PL25 810K616-1 / 2 oz./in.Acrylic tổng hợp1000 "Cellulose acetate9-3 / 4 lb./in.2.2tr.€29.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH 810K16 Băng Keo Văn Phòng Matte Acetate Pk 16
€66.49 /đơn vị