Dayton 1mda9 | Bơm Rửa Áp Lực 2500 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYTON 1MDA9 Máy Bơm Rửa Áp Lực 2500 Psi | AB2JQP

DAYTON Máy bơm rửa áp lực 1MDA9 2500 Psi

Trong kho
Khoản mục: AB2JQP phần: 1MDA9
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
€422.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm pít tông áp lực
Vòng biKim và Bóng cao cấp
Cái hộpĐúc chính xác
trục khuỷuAluminium
Cảng dỡ hàng (Vào)22 mm
Áp suất xả (PSI)2500
Loại trình điều khiểnĐộng cơ xăng
Công suất dòng chảy2 GPM
Chiều cao6"
Yêu cầu HP @ 1000 PSI1.7
Yêu cầu HP @ 1500 PSI2.6
Yêu cầu HP @ 2000 PSI3.4
Yêu cầu HP @ 2500 PSI4.3
Yêu cầu HP @ 500 PSI0.9
Cổng đầu vào3 / 4GH
Chiều dài7.2 "
Bôi trơnSplash
Vật liệu ManifoldĐồng thau rèn
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.140 F
Tối đa Áp suất đầu vào100 psi
Cửa hàng22 mm
con bạc đánh lớnThép
Đầu bơmĐồng thau rèn
RPM3400
Niêm phongỐng dẫn bông, Buna N Chevron và đóng gói con dấu môi
Trục Dia.3 / 4 "
KiểuGắn kết trực tiếp
Chiều rộng6.8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.94
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYTON Máy bơm rửa áp lực 1MDA9 2500 Psi
€422.38 /đơn vị