Scotch 471 | Băng Đánh Dấu 2 Inch W Dài 108 Feet Màu Vàng | 15f793 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCOTCH 471 Băng nhãn 2 inch Chiều dài 108 feet Màu vàng | AA6ZGF 15F793

SCOTCH 471 Băng đánh dấu 2 inch W Dài 108 feet Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AA6ZGF phần: 471Tham chiếu chéo: 15F793
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
€99.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng cảnh báo an toàn
MàuMàu vàng
đường kính4.375 "
Chiều dài108ft.
Vật chấtVinyl
Họa tiếtRắn
Hiệu suất Temp.40 đến 170 độ F
Hình dạngLăn
bề dầy5.2tr.
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuđường kínhVật chấtHọa tiếtbề dầyGiá cả
SCOTCH 471 Băng nhãn 2 inch Chiều dài 108 feet Màu đỏ | AA6ZEY 15F743 471đỏ4.375 "VinylRắn5.2tr.€99.42
SCOTCH 471 Băng nhãn 2 inch Chiều dài 108 feet Màu xanh lá cây | AA6ZEZ 15F745 471màu xanh lá4.375 "VinylRắn5.2tr.€99.42
Băng keo SCOTCH 471 Chiều dài 2 inch W 108 feet Màu xanh lam | AA6ZFA 15F746 471Màu xanh da trời4.375 "VinylRắn5.2tr.€99.42
Băng keo đánh dấu SCOTCH 471 2 inch W 108 Feet Chiều dài Trắng | AA6ZGG 15F794 471trắng4.375 "VinylRắn5.2tr.€99.42
Băng keo đánh dấu SCOTCH 471 2 inch W 108 Feet Chiều dài Đen | AA6ZGH 15F795 471Đen4.375 "VinylRắn5.2tr.€99.42
Cuộn băng keo SCOTCH 5702 2 Inch W 108 Feetl | AA6ZGJ 15F796 5702Đen / Vàng4 26 / 63 "Cao su / VinylStriped5.4tr.€125.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCOTCH 471 Băng đánh dấu 2 inch W Dài 108 feet Màu vàng
€99.42 /đơn vị