Scientific Cutting Tools Sptm745 | 4xxr1 | Máy nghiền ren | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM745 Thread Mill Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Cut | AE2KYQ 4XXR1

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Máy nghiền chỉ SPTM745 Cấu hình đơn 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Cắt

Trong kho
Khoản mục: AE2KYQ phần: SPTM745Tham chiếu chéo: 4XXR1
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
€203.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nghiền chỉ
Cắt Dia.0.745 "
Kết thúcKhông tráng
sáo6
Chiều dài cắt1.5 "
Vật chấtCacbua rắn
Cổ Dia.0.4 "
Chiều dài cổ1.5 "
Chiều dài tổng thể5"
Pitch4 đến 8 TPI
Chân Địa.3 / 4 "
Kích thước chủ đề1.25mm
Loại sợiUN / Metric
KiểuHồ sơ đơn, chủ đề nội bộ hoặc bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)3.18
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)3.18
Mã HS8207406000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPitchCắt Dia.Kết thúcChân Địa.Kích thước chủ đềsáoChiều dài cắtCổ Dia.Giá cả
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM488 Thread Mill Single Prof 5/8 11-32 Tpi 0.85 Cut | AE2KYJ 4XXP4 SPTM48811 đến 32 TPI0.488 "Không tráng1 / 2 "5 / 8 "50.85 "0.34 "€135.59
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM488L Thread Mill Single Prof 5/8 11-32 Tpi 1.35 Cut | AE2KYK 4XXP5 SPTM488L11 đến 32 TPI0.488 "Không tráng1 / 2 "5 / 8 "51.35 "0.34 "€115.88
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM595 Thread Mill Single Prof 3/4 10-32 Tpi 1.25 Cut | AE2KYL 4XXP6 SPTM59510 đến 32 TPI0.595 "Không tráng5 / 8 "3 / 4 "61.25 "0.43 "€177.59
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM595L Máy Phay Chỉ Đơn Prof 3/4 10-32 Tpi 2 Inch Cut | AE2KYM 4XXP7 SPTM595L10 đến 32 TPI0.595 "Không tráng5 / 8 "3 / 4 "62"0.43 "€165.10
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM695 Thread Mill Single Pro 7/8 8-24 Tpi 1.5 Cut | AE2KYN 4XXP8 SPTM6958 đến 24 TPI0.695 "Không tráng3 / 4 "7 / 8 "61.5 "0.49 "€243.00
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM695L Máy Phay Chỉ Đơn Pro 7/8 8-24 Tpi 2.5 Cut | AE2KYP 4XXP9 SPTM695L8 đến 24 TPI0.695 "Không tráng3 / 4 "7 / 8 "62.5 "0.49 "€247.12
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT SPTM745L Thread Mill Single Prof 1 1/4 4-8 Tpi 2.5 Cut | AE2KYR 4XXR2 SPTM745L4 đến 8 TPI0.745 "Không tráng3 / 4 "1.25mm62.5 "0.4 "€235.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS Máy nghiền chỉ SPTM745 Cấu hình đơn 1 1/4 4-8 Tpi 1.5 Cắt
€203.50 /đơn vị