Cắt khoa học B1801500 | Thanh Khoan 0.18 Inch Khoan 1.5 Inch | 4xuh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT B1801500 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.5 Inch Cut | AE2JWZ 4XUH2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B1801500 Thanh khoan 0.18 inch Cắt 1.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2JWZ Kiểu: B1801500Tham chiếu chéo: 4XUH2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€30.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh nhàm chán rắn
góc2 độ cuối và 6 độ cắt bên
Độ sâu lỗ khoan1.5 "
Đường kính lỗ khoan.0.18 "
Hướng cắtTay Phải
Kết thúcKhông tráng
Vật chấtCacbua
Chiều dài tổng thể2.5 "
RadiusĐiểm nhọn
Chân Địa.1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207504060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâu lỗ khoanGiá cả
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B1801000 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1 Inch Cut | AE2JWW 4XUG8 B18010001"€35.24
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT B1801100 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.1 Inch Cut | AE2JWX 4XUG9 B18011001.1 "€32.81
KHOA HỌC DỤNG CỤ CẮT B1801250 Boring Bar 0.18 Inch Bore 1.25 Inch Cut | AE2JWY 4XUH1 B18012501.25 "€30.02
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B180350 Thanh Khoan 0.18 Inch Lỗ Cắt 0.35 Inch | AE2JXA4XUH3 B1803500.35 "€40.03
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B180500 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.5 Inch Cut | AE2JXB 4XUH4 B1805000.5 "€33.35
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B180600 Thanh Khoan 0.18 Inch Lỗ Cắt 0.6 Inch | AE2JXC 4XUH5 B1806000.6 "€30.02
DỤNG CỤ CẮT KHOA HỌC B180750 Boring Bar 0.18 Inch Bore 0.75 Inch Cut | AE2JXD 4XUH6 B1807500.75 "€36.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B1801500 Thanh khoan 0.18 inch Cắt 1.5 inch
€30.02 /đơn vị