Schneider Electric Xpsak351144p | Rơ le an toàn 120vac/24vdc 2.5a | 6udl1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSAK351144P 120vac / 24vdc 2.5a | AG7GDC 6UDL1

SCHNEIDER ELECTRIC Rơ le an toàn XPSAK351144P 120vac/24vdc 2.5a

Trong kho
Khoản mục: AG7GDC phần: XPSAK351144PTham chiếu chéo: 6UDL1
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
€766.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle an toàn
Cuộn dây Volts24 VDC
Cấu hình liên hệ3NO + 1NC Aux. + 4SS
Xếp hạng tải liên hệ2.5A
Độ sâu4.49 "
Bảo vệ môi trươngIP40
Chiều cao3.9 "
Dòng điện vào50mA
input Power120VAC / 24 VDC
Điện áp đầu vào120VAC / 24 VDC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Công suất tiêu thụDưới 5 VA
Thời gian đáp ứngDưới 40 mili giây
KiểuGiám sát an toàn
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)12.45
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsChiều caoinput PowerĐiện áp đầu vàoCông suất tiêu thụThời gian đáp ứngChiều rộngGiá cả
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€616.04
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€616.04
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€616.04
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€614.97
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 mili giây.1.77 "€874.13
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 mili giây.0.89 "€673.32
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 mili giây.0.89 "€658.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Rơ le an toàn XPSAK351144P 120vac/24vdc 2.5a
€766.02 /đơn vị