Schneider Electric Xpsatr1153c | Rơ le an toàn 24vdc 1.5a | 20jm77 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77

SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Safety Relay 24vdc 1.5a

Trong kho
Khoản mục: AF6UCY Model: XPSATR1153CTham chiếu chéo: 20JM77
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
€874.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle an toàn
Cuộn dây Volts24 VDC
Cấu hình liên hệ3NO tức thì + 3NO được hẹn giờ
Xếp hạng tải liên hệ1.5A
Độ sâu4.49 "
Bảo vệ môi trươngIP20
Chiều cao4.4 "
input Power24 VDC
Điện áp đầu vào24 VDC
Gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Công suất tiêu thụ2.8W
Thời gian đáp ứng200 mili giây.
Chiều rộng1.77 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.35
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8537109070

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsChiều caoinput PowerĐiện áp đầu vàoCông suất tiêu thụThời gian đáp ứngChiều rộngGiá cả
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€616.04
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€616.04
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€616.04
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 mili giây.0.89 "€614.97
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 mili giây.0.89 "€673.32
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 mili giây.0.89 "€658.27
Rơ le an toàn SCHNEIDER ELECTRIC XPSECPE3910C 115-230vac / dc 1.5a | AF6UDQ 20JM93 XPSECPE3910C230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120 / 240VAC / 120/240 / VDC4VA10 mili giây.1.77 "€722.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Safety Relay 24vdc 1.5a
€874.13 /đơn vị