SCHNEIDER ELECTRIC M9F42330 Bộ ngắt mạch thu nhỏ IEC, 30A, Loại đường cong C, Định mức 240/277/480VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ngắt mạch |
Đánh giá điện áp AC | 240/277 / 480V AC |
Thiết bị truyền động | Chuyển đổi |
amps | 30A |
Loại đường cong | C |
Độ sâu | 2.83 " |
khung Kích | 63A / C60BP |
Chiều dài | 4.06 " |
Tối đa Xếp hạng AIR | 14kA ở 120 / 240V AC |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 158 độ. F |
Tối đa Kích thước dây | 2 AWG |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -22 độ. F |
Min. Kích thước dây | 18 AWG |
Phong cách gắn kết | Đoạn đường ray ồn ào |
Số lượng cực | 3 |
Giai đoạn | 3 |
Kết nối thiết bị đầu cuối | Kẹp vít |
Loại chuyến đi | Từ nhiệt |
Chiều rộng | 2.13 " |
Quốc gia | Nước pháp |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá điện áp AC | amps | Loại đường cong | Tối đa Kích thước dây | Số lượng cực | Giai đoạn | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO120PLILC | - | - | - | - | - | - | - | €185.97 | ||
QO230PLILC | - | - | - | - | - | - | - | €275.19 | ||
M9F42102 | AC 240 / 415V | 2A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | €163.16 | RFQ
| |
M9F42103 | AC 240 / 415V | 3A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | €160.89 | RFQ
| |
M9F42104 | AC 240 / 415V | 4A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | €163.14 | RFQ
| |
M9F42106 | AC 240 / 415V | 6A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | €150.22 | RFQ
| |
M9F42108 | AC 240 / 415V | 8A | C | 8 AWG | 1 | 1 | 0.71 " | €147.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.