vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Cầu dao thu nhỏ Iec, 3A, Loại cong C, Định mức 240/415VAC, Giai đoạn 1 | CH6QHT 482M14

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Bộ ngắt mạch thu nhỏ Iec, 3A, Loại đường cong C, Định mức 240/415VAC, Giai đoạn 1

Trong kho
Khoản mục: CH6QHT phần: M9F42103Tham chiếu chéo: 482M14
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
€164.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt mạch
Đánh giá điện áp ACAC 240 / 415V
Thiết bị truyền độngChuyển đổi
amps3A
Loại đường congC
Đánh giá điện áp DC60V DC
Độ sâu2.83 "
khung Kích63A / C60BP
Chiều dài4.06 "
Tối đa Xếp hạng AIR14kA ở 120 / 240V AC
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.158 độ. F
Tối đa Kích thước dây8 AWG
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-22 độ. F
Min. Kích thước dây18 AWG
Phong cách gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Số lượng cực1
Giai đoạn1
Kết nối thiết bị đầu cuốiKẹp vít
Loại chuyến điTừ nhiệt
Chiều rộng0.71 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Quốc giaNước pháp

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐánh giá điện áp ACampsLoại đường congTối đa Kích thước dâySố lượng cựcGiai đoạnChiều rộngGiá cả
Cầu dao SCHNEIDER ELECTRIC QO120PLILC Nhà thông minh 120vac | AF6MWX 19YP30 QO120PLILC-------€276.91
Cầu dao SCHNEIDER ELECTRIC QO230PLILC Nhà thông minh 120vac | AF6MWY 19YP31 QO230PLILC-------€268.64
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42102 Cầu dao thu nhỏ Iec, 2A, Loại cong C, Định mức 240/415VAC, Giai đoạn 1 | CH6QHR 482M13 M9F42102AC 240 / 415V2AC8 AWG110.71 "€161.71
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42104 Cầu dao thu nhỏ Iec, 4A, Loại cong C, Định mức 240/415VAC, Giai đoạn 1 | CH6QHU 482M15 M9F42104AC 240 / 415V4AC8 AWG110.71 "€164.27
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42106 Iec Miniature Circuit Breaker, 6A, Curve Type C, Rating 240 / 415VAC, Phase 1 | CH6QHW 482M17 M9F42106AC 240 / 415V6AC8 AWG110.71 "€151.17
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42108 Iec Miniature Circuit Breaker, 8A, Curve Type C, Rating 240 / 415VAC, Phase 1 | CH6QHX 482M18 M9F42108AC 240 / 415V8AC8 AWG110.71 "€148.16
SCHNEIDER ELECTRIC M9F42110 Iec Miniature Circuit Breaker, 10A, Curve Type C, Rating 240 / 415VAC, Phase 1 | CH6QHY 482M19 M9F42110AC 240 / 415V10AC8 AWG110.71 "€150.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC M9F42103 Bộ ngắt mạch thu nhỏ Iec, 3A, Loại đường cong C, Định mức 240/415VAC, Giai đoạn 1
€164.77 /đơn vị