Schneider Electric Lc2d09u7v | Contactor Iec 240vac 3p 9a | 3dy62 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V IEC 240VAC 3P 9A | AG6PNT 3DY62

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Công tắc tơ IEC 240VAC 3P 9A

Trong kho
Khoản mục: AG6PNT phần: LC2D09U7VTham chiếu chéo: 3DY62
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
€540.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContactor
Hoạt độngReversing
Biểu mẫu liên hệ phụ trợ1NC / 1NO
Cuộn dây Volts240 VAC
Loại công tắc tơIEC
Độ sâu3.54 "
Loại EnclosureMở
Toàn tải Amps-Cảm ứng9
Amps-Điện trở đầy tải20
Chiều cao3.54 "
HP @ 1 pha - 120V1/2
HP @ 1 pha - 230V1
HP @ 3 pha - 208V2
HP @ 3 pha - 230V2
HP @ 3 pha - 240V2
HP @ 3 pha - 480V5
HP @ 3 pha - 575V7.5
Hz50/60
Số lượng cực3
Chiều rộng3.54 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)13.72
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8536490065

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsĐộ sâuChiều caoChiều rộngGiá cả
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09B7 IEC 24VAC 3P 9A | AF8ATN 24J874 LC2D09B724 VAC5.3 "3.8 "3.8 "€529.78
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09BD IEC 24VDC 3P 9A | AF9HZH 2MMV2 LC2D09BD24 VDC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09
Công tắc tơ SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09G7V IEC 120VAC 3P 9A | AG6PNQ 3DY60 LC2D09G7V120 VAC3.54 "3.54 "3.54 "€540.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC LC2D09U7V Công tắc tơ IEC 240VAC 3P 9A
€540.09 /đơn vị