Schneider Electric Atv312h037m3 | 6dwx5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC ATV312H037M3 Biến tần 1/2 Hp 208-240v | AG7EMD 6DWX5

SCHNEIDER ELECTRIC Biến tần ATV312H037M3 1/2 Hp 208-240v

Trong kho
Khoản mục: AG7EMD phần: ATV312H037M3Tham chiếu chéo: 6DWX5
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
€580.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVariable Frequency Drive
Chấp nhận tín hiệu điều khiển đầu vào
Thời gian tăng tốc có thể điều chỉnh0 đến 999.9 giây.
Thời gian giảm tốc có thể điều chỉnh0 đến 999.9 giây.
Phương pháp điều khiểnCảm biến ít lưu lượng Vector tự động tính toán hiệu suất động cơ tối ưu cho các ứng dụng mô-men xoắn khởi động cao, tốc độ thấp
Loại điều khiểnBàn phím / Bàn phím từ xa / Modbus
Độ sâu4.8 "
Kỹ thuật số
Màn hìnhLED, (4) Màn hình 7 đoạn
Hiển thịĐiện áp ổ đĩa
phanh độngCông tắc bên trong / Điện trở bên ngoài
Bao vâyIP21
Chiều cao5.7 "
Tần số vào50 / 60 Hz
Pha đầu vào AC3
Điện áp đầu vào208-240 VAC
Khóa bàn phím
Tối đa HP1/2
Tối đa Amps đầu ra3.3
Tần số Ngõ ra0.5 đến 500 Hz
Điện áp đầu ra208-240 VAC
Sự bảo vệIP21
Start / Stop ControlProgrammable
Bắt đầu mô-men xoắn170%
Mô-men xoắn @ 1 Hz120%
Chiều rộng2.83 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS8504404000

Chi tiết sản phẩm:

  • Pha đầu ra AC (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa HPTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raChiều rộngGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU11M2 Biến tần 1.5hp 208-240v | AG7EMR 6DWY7 ATV312HU11M25.98 "5.63 "208-240 VAC1.56.9208-240 VAC4.21 "€748.84
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU15M3 Biến tần 2 Hp 208-240v | AG7EMW 6DWZ1 ATV312HU15M37.56 "12.97 "208-240 VAC28208-240 VAC9.65 "€870.55
SCHNEIDER ELECTRIC ATV312HU55N4 Biến tần 7.5hp 400-480v | AG7ENG 6DXA1 ATV312HU55N46.77 "9.13 "400-480 VAC7.514.3400-480 VAC7.09 "€1,815.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC Biến tần ATV312H037M3 1/2 Hp 208-240v
€580.61 /đơn vị