Schneider Electric Atv212hu22n4 | 6mvc0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU22N4 Biến tần 3 Hp 400-480v | AG7FQW 6MVC0

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU22N4 Ổ đĩa biến tần 3 Hp 400-480v

Trong kho
Khoản mục: AG7FQW phần: ATV212HU22N4Tham chiếu chéo: 6MVC0
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
€1,182.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVariable Frequency Drive
Chấp nhận tín hiệu điều khiển đầu vào
Thời gian tăng tốc có thể điều chỉnh0.1 đến 3200 giây.
Thời gian giảm tốc có thể điều chỉnh0.1 đến 3200 giây.
Phương pháp điều khiểnVolts trên Hz, V / Hz bậc hai, V / Hz với Torque Boost hoặc Sensor less Vector Control
Loại điều khiểnBàn phím hoặc Nhập logic
Độ sâu5.91 "
Kỹ thuật số
Màn hìnhLED
Hiển thịHertz, Dòng động cơ, KW, Điện áp động cơ, Bus được cấp điện
phanh độngKhông
Bao vâyMở IP20, Loại 1 với bộ ống dẫn được lắp đặt tại hiện trường
Chiều cao5.63 "
Tần số vào50 / 60 Hz
Pha đầu vào AC3
Điện áp đầu vào400-480 VAC
Khóa bàn phím
Tối đa HP3
Tối đa Amps đầu ra5.1
Tần số Ngõ ra0 đến 200 Hz
Điện áp đầu ra400-480 VAC
Sự bảo vệQuá áp, Dưới điện áp, Quá tải nhiệt động cơ, Quá tải nhiệt truyền động, Ngắn mạch pha sang pha hoặc pha chạm đất, Hỏng pha, Quá đứt
Start / Stop ControlProgrammable
Bắt đầu mô-men xoắn110%
Mô-men xoắn @ 1 Hz110%
Chiều rộng4.21 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8504404000

Chi tiết sản phẩm:

  • Pha đầu ra AC (3)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu raĐộ sâuMàn hìnhChiều rộngBao vâyChiều caoĐiện áp đầu vàoTối đa HPGiá cả
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212W075N4 Biến tần 1 Hp 400-480v | AF6FZN 13E168 ATV212W075N4400-480 VAC7.56 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC1€1,266.93
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU15N4 Biến tần 2 Hp 400-480v | AF6FZP 13E169 ATV212WU15N4400-480 VAC7.56 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC2€1,425.01
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU22N4 Biến tần 3 Hp 400-480v | AF6FZQ 13E170 ATV212WU22N4400-480 VAC7.56 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn8.46 "NEMA 1211.69 "400-480 VAC3€1,566.30
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU30N4 Biến tần 4 Hp 400-480v | AF6FZR 13E171 ATV212WU30N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC4€1,651.74
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU40N4 Biến tần 5 Hp 400-480v | AF6FZT 13E172 ATV212WU40N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC5€1,814.05
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU55N4 Biến tần 7.5hp 400-480v | AF6FZU 13E173 ATV212WU55N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC7.5€2,323.35
SCHNEIDER ELECTRIC ATV212WU75N4 Biến tần 10 Hp 400-480v | AF6FZV 13E174 ATV212WU75N4400-480 VAC8.19 "LED, LCD gắn từ xa tùy chọn9.06 "NEMA 1213.39 "400-480 VAC10€2,620.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ATV212HU22N4 Ổ đĩa biến tần 3 Hp 400-480v
€1,182.33 /đơn vị