SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM12050 Nguồn DC 12vdc 5a 50/60hz
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | DC Power Supply |
Trường hợp vật liệu | Kim loại |
Độ sâu | 1.5 " |
Chiều cao | 3.9 " |
Giữ thời gian | Lớn hơn 10 msec @ 100V |
Hz | 50/60 |
Điện áp đầu vào | 100 đến 240VAC, 120 đến 370VDC |
Đánh giá IP | 20 |
Gắn kết | Bảng điều khiển |
NEMA Đánh giá | 1 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 32 độ đến 140 độ F |
Amps đầu ra | 5 |
Tiếng ồn đầu ra | Dưới 200mV |
Điện áp đầu ra | 12 VDC |
Amps Đỉnh | 1.5 |
Công suất Rating | 60W |
Status Indicator | Đèn LED xanh |
Phong cách | Chuyển đổi |
UPC | 785901577423 |
Chiều rộng | 5.91 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.57 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 23.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8504409530 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.