SCHNEIDER ELECTRIC 9001Y6 Ống Kính Ánh Sáng Phi Công Kính Màu Vàng 30mm
Khoản mục: AG7CDV
phần: 9001Y6Tham chiếu chéo: 5B434
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống kính ánh sáng thí điểm |
Màu | Màu vàng |
Đánh giá IP | 66 |
Loại ống kính | Dome |
Vật chất | Thủy tinh |
NEMA Đánh giá | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 |
Kích thước máy | 30mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.01 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 8538908080 |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
9001Y9 | nhựa | €14.19 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.