Schlage S80pd Jup 613 | Khóa Cửa Cần Khóa Jupiter Storeroom 2 Chìa Khóa | 40cf14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHLAGE S80PD JUP 613 Bộ khóa đòn bẩy cửa Jupiter Storeroom 2 Chìa khóa | AH9KUP 40CF14

SCHLAGE S80PD JUP 613 Bộ khóa tay nắm cửa Jupiter Storeroom 2 Chìa khóa

Trong kho
Khoản mục: AH9KUP phần: S80PD JUP 613Tham chiếu chéo: 40CF14
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
€630.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa đòn bẩy cửa
Tuân thủ ADAKhông
quay lưng2-3/8" or 2-3/4"
Loại lõiđã sửa
Kết thúcDầu cọ xát đồng
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Lớp2
Xử lý vật liệuZinc
Loại xử lýLever
Vật liệu chínhThau
Loại chínhKhác nhau
Loại rãnh thenTàu SC4
Loại địa điểmCông nghiệp thương mại
Chức năng bộ khóaKho
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaHeavy Duty
Số phím2
Số ghim6
Độ dày cửa yêu cầu1-3 / 8 "đến 2"
Đánh Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Loại đình côngGóc vuông, T-Strike
Phong cáchS80PD sao Mộc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)12.07
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Điện / Cơ khí: Cơ khí
  • Chống dây chằng: Không
  • Lỗ mộng / hình trụ: Hình trụ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chínhquay lưngKết thúcLoại rãnh thenLoại địa điểmSố phímSố ghimĐộ dày cửa yêu cầuGiá cả
SCHLAGE A10S LEVON 605 Ổ khóa đòn bẩy hạng trung Levon Passage | AC7BAN 36Y992 A10S LEVON 605-2.375 "Đồng thau đánh bóngC123Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại2-1-3/8" to 1-7/8"€254.60
SCHLAGE A10S LEVON 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng trung Levon Passage | AC7BAP 36Y993 A10S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại2-1-3/8" to 1-7/8"€250.94
SCHLAGE A40S LEVON 605 Ổ khóa đòn bẩy hạng trung Levon Quyền riêng tư | AC7BAV 36Z007 A40S LEVON 605-2.375 "Đồng thau đánh bóngC123Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại2-1-3/8" to 1-7/8"€270.74
SCHLAGE A40S LEVON 626 Ổ khóa đòn bẩy hạng trung Levon Quyền riêng tư | AC7BAW 36Z008 A40S LEVON 626-2.375 "Satin ChromeC123Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại2-1-3/8" to 1-7/8"€252.26
SCHLAGE S210PD JUP 619 Ổ khóa đòn bẩy cửa Jupiter Lối vào 2 Chìa khóa | AH9KUN 40CF13 S210PD JUP 619Khác nhau2-3/8" or 2-3/4"Satin nikenTàu SC4Công nghiệp thương mại261-3 / 8 "đến 2"€877.22
SCHLAGE S80PD SAT 626 Ổ khóa đòn bẩy cửa Saturn Phòng kho 2 Chìa khóa | AH9KUQ 40CF15 S80PD SAT 626Khác nhau2-3/8" or 2-3/4"Satin ChromeTàu SC4Công nghiệp thương mại261-3 / 8 "đến 2"€598.74
SCHLAGE ND95PD ATH 613 C123 Đòn bẩy hạng nặng C123 Đồng chà xát dầu | AH9LDN 40GN64 ND95PD ATH 613 C123Khác nhau2.75 "Dầu cọ xát đồngEverest C123Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại261-5/8" to 2-1/8"€1,292.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE S80PD JUP 613 Bộ khóa tay nắm cửa Jupiter Storeroom 2 Chìa khóa
€630.28 /đơn vị