Schlage F10 Chuông 626 | Chuông khóa núm khóa trung bình | 36z179 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHLAGE F10 BELL 626 Đoạn chuông ổ khóa núm trung bình | AC7BFE 36Z179

SCHLAGE F10 BELL 626 Bộ chuông ổ khóa trung bình

Trong kho
Khoản mục: AC7BFE phần: F10 CHUÔNG 626Tham chiếu chéo: 36Z179
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
€47.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ khóa núm
quay lưng2-3/8" and 2-3/4"
Kết thúcSatin Chrome
Lửa đánh giá3 giờ.
Chức năngĐi qua
Lớp2
Vật liệu chínhBạc đồng
khóaKhóa khác nhau
Loại rãnh thenC
Chất liệu númĐồng thau / thép / kẽm
Loại địa điểmKhu dân cư
Chức năng bộ khóaĐi qua
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaNhiệm vụ nhẹ
Số phím2
Pins5
Độ dày cửa yêu cầu1-3/8" to 1-3/4"
Đánh Dim.1-5/8" x 2-1/4"
Loại đình côngRadius Corner Full Lip Strike, Không có hộp
Phong cáchChuông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)25.15
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8301406030
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày cửa yêu cầuquay lưngKết thúcĐánh Dim.Loại đình côngPhong cáchChức năngLớpGiá cả
SCHLAGE A10S ORBIT 626 Đường đi qua quỹ đạo của ổ khóa có nhiệm vụ trung bình | AC7BAR 36Y996 QUỸ ĐẠO A10S 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpĐẶT HÀNGĐi qua2€206.84
SCHLAGE A10S PLYMOUTH 626 Khóa móc khóa vừa làm nhiệm vụ Plymouth | AC7BAU 36Y999 A10S PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpPlymouthĐi qua2€230.57
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 605 Quỹ đạo khóa móc khóa trung bình | AC7BBB 36Z015 A53PD C123 QUỸ ĐẠO 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Đồng thau đánh bóng1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpĐẶT HÀNGEntrance2€391.05
SCHLAGE A53PD C123 ORBIT 626 Quỹ đạo ổ khóa vừa làm nhiệm vụ vừa | AC7BBC 36Z017 A53PD C123 QUỸ ĐẠO 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpĐẶT HÀNGEntrance2€340.28
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 605 Khóa móc khóa trung bình Plymouth | AC7BBD 36Z018 A53PD C123 PLYMOUTH 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Đồng thau đánh bóng1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpPlymouthEntrance2€369.88
SCHLAGE A53PD C123 PLYMOUTH 626 Khóa móc khóa trung bình Plymouth | AC7BBE 36Z020 A53PD C123 PLYMOUTH 6261-3/8" to 1-7/8"2.375 "Satin Chrome1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpPlymouthEntrance2€400.18
SCHLAGE A80PD C123 ORBIT 605 Trung bình Khóa móc khóa Orbit Kho hàng | AC7BBF 36Z021 A80PD C123 QUỸ ĐẠO 6051-3/8" to 1-7/8"2.375 "Đồng thau đánh bóng1-1/8" x 2-3/4"Góc vuông, T-Strike, HộpĐẶT HÀNGKho2€399.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHLAGE F10 BELL 626 Bộ chuông ổ khóa trung bình
€47.68 /đơn vị