SCHLAGE D70PD C123 ORBIT 626 Khóa đòn bẩy hạng nặng Lớp học quỹ đạo
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lever |
quay lưng | 2.75 " |
Kết thúc | Satin Chrome |
Lửa đánh giá | 3 giờ. |
Chức năng | Lớp học |
Lớp | 1 |
Xử lý vật liệu | Đồng thau, thép, kẽm |
Vật liệu chính | Bạc đồng |
khóa | Khóa khác nhau |
Loại rãnh then | C123 |
Loại địa điểm | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Chức năng bộ khóa | Lớp học |
Sức mạnh hoạt động của bộ khóa | Heavy Duty |
Số phím | 2 |
Số ghim | 6 |
Pins | 6 |
Độ dày cửa yêu cầu | 1-3 / 8 "đến 2" |
Đánh Dim. | 1-1/4" x 4-7/8" |
Loại đình công | Góc vuông |
Phong cách | ĐẶT HÀNG |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.59 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.35 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.