SCHLAGE AL80BD JUP 626 Đòn bẩy Phòng kho Jupiter hạng trung Không lõi
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lever |
quay lưng | 2.75 " |
Loại lõi | Không bao gồm |
Kết thúc | Satin Chrome |
Xếp hạng hỏa hoạn | 3 giờ. |
Lớp | 2 |
Xử lý vật liệu | Kẽm đúc áp lực |
Loại xử lý | Lever |
Loại chính | Không khóa |
Loại rãnh then | Không áp dụng |
Loại địa điểm | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Chức năng bộ khóa | Kho |
Sức mạnh hoạt động của bộ khóa | Nhiệm vụ trung bình |
Số phím | 0 |
Số ghim | 0 |
Độ dày cửa yêu cầu | 1-3/8" to 1-7/8" |
Đánh Dim. | 1-1/4" x 4-7/8" |
Loại đình công | Môi cong |
Phong cách | Sao Mộc AL |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.86 |
Chiều cao tàu (cm) | 12.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.83 |
Sản phẩm | Mô hình | Số phím | Kết thúc | Chức năng | Số ghim | Pins | Độ dày cửa yêu cầu | Đánh Dim. | Loại đình công | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S MỘC MỘC 613 | 2 | Dầu cọ xát đồng | Đi qua | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S MỘC MỘC 626 | 2 | Satin Chrome | Đi qua | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S Sao Hải Vương 626 | 2 | Satin Chrome | Đi qua | 5 | 5 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S SAO THỔ 613 | - | Dầu cọ xát đồng | Đi qua | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S SAO THỔ 626 | - | Satin Chrome | Đi qua | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL40S MỘC MỘC 613 | 2 | Dầu cọ xát đồng | Quyền riêng tư | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL40S MỘC MỘC 626 | 2 | Satin Chrome | Quyền riêng tư | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.