SCHLAGE AL40S JUPITER 626 Ổ khóa đòn bẩy trung bình Jupiter
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lever |
quay lưng | 2.75 " |
Kết thúc | Satin Chrome |
Lửa đánh giá | 3 giờ. |
Chức năng | Quyền riêng tư |
Lớp | 2 |
Xử lý vật liệu | Đồng thau, thép, kẽm |
khóa | Đã mở khóa |
Loại địa điểm | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Chức năng bộ khóa | Quyền riêng tư |
Sức mạnh hoạt động của bộ khóa | Nhiệm vụ trung bình |
Số phím | 2 |
Pins | 6 |
Độ dày cửa yêu cầu | 1-3/8" to 1-7/8" |
Đánh Dim. | 1-1/4" x 4-7/8" |
Loại đình công | Góc vuông, không có hộp |
Phong cách | sao Mộc |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 36.83 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.61 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số phím | Kết thúc | Chức năng | Số ghim | Pins | Độ dày cửa yêu cầu | Đánh Dim. | Loại đình công | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL10S MỘC MỘC 613 | 2 | Dầu cọ xát đồng | Đi qua | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S MỘC MỘC 626 | 2 | Satin Chrome | Đi qua | 6 | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S Sao Hải Vương 626 | 2 | Satin Chrome | Đi qua | 5 | 5 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S SAO THỔ 613 | - | Dầu cọ xát đồng | Đi qua | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL10S SAO THỔ 626 | - | Satin Chrome | Đi qua | - | - | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL40S MỘC MỘC 613 | 2 | Dầu cọ xát đồng | Quyền riêng tư | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
| |
AL40S Sao Hải Vương 613 | 2 | Dầu cọ xát đồng | Quyền riêng tư | - | 6 | 1-3/8" to 1-7/8" | 1-1/4" x 4-7/8" | Góc vuông, không có hộp | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.