SCHAEFER Quạt hút GPFM20HC-3 Ổ đĩa trực tiếp 20 Đường kính Cfm 5143 230/460 V
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt thông gió nông nghiệp |
Loại mang | Bóng bôi trơn vĩnh viễn |
CFM @ 0.000-In. SP | 5143 |
CFM @ 0.050-In. SP | 4966 |
CFM @ 0.100-In. SP | 4782 |
CFM @ 0.150-In. SP | 4571 |
Quạt RPM | 1725 |
Chiều rộng mặt bích | 2.25 " |
Kết thúc khung | Polypethylene trắng đánh bóng |
khung Vật liệu | polyethylene |
Khu vực miễn phí | 3.75 Hình vuông-Ft. |
Amps đầy tải | 1.2/0.6 |
Chiều cao | 23.25 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 104 F |
Tối đa Chiều sâu | 23-3 / 8 " |
Vỏ động cơ | Không khí hoàn toàn kín |
Cách điện động cơ | Class B |
RPM của động cơ | 1725/1425 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Vị trí lắp | Tường |
Số lượng Blades | 4 |
Yêu cầu mở H (Trong.) | 24-3/4 |
Yêu cầu mở W (In.) | 23-1/2 |
Giai đoạn | 3 |
Dia chân vịt. | 20 " |
Vật liệu cánh quạt | polypropylene |
Trục Dia. | 5 / 8 " |
Kiểu | Truyền động trực tiếp, lắp sẵn, tốc độ đơn |
Đường thông hành Venturi. | 21 " |
điện áp | 230/460 |
Watts | 373 |
Chiều rộng | 23.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.23 |
Chiều cao tàu (cm) | 66.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 66.04 |
Chiều rộng tàu (cm) | 66.04 |
Mã HS | 8414519060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tối đa Chiều sâu | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.100-In. SP | Cách điện động cơ | RPM của động cơ | Số lượng Blades | Giai đoạn | Dia chân vịt. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPFM1200-1 | 19-1 / 2 " | 1610 | 1448 | Class B | 1725 | 6 | 1 | 12 " | €1,038.92 | |
GPFM1600-1 | 24-1 / 2 " | 3217 | 2953 | Class B | 1725 | 3 | 1 | 16 " | €959.54 | |
GPFM2000-1 | 23-3 / 8 " | 3730 | 3318 | Class B | 1725 | 3 | 1 | 20 " | €1,057.61 | |
GPFM20HC-1 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | Lớp F | 1725/1425 | 4 | 1 | 20 " | €1,257.78 | |
GPFM2400-1A | 26 " | 9500 | 8500 | Lớp F | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | €1,443.12 | |
GPFM2400-3A | 26 " | 9500 | 8500 | Class B | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | - | RFQ
|
GPFM2405-1A | 26 " | 9500 | 8500 | Lớp F | 825 | 5 | 1 | 24 " | €1,325.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.