Schaefer Elb4120.gy1 | Container 15-45/64 In L | 49h885 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHAEFER ELB4120.GY1 Container 15-45/64 Trong L | AG6WUK 49H885

SCHAEFER ELB4120.GY1 Bình chứa 15-45/64 Trong L

Trong kho
Khoản mục: AG6WUK phần: ELB4120.GY1Tham chiếu chéo: 49H885
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
€32.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcContainer
Màumàu xám
Chiều cao bên trong4.5 "
Chiều dài bên trong14 "
Chiều rộng bên trong10 "
Tải trọng40 lb
Vật chấtpolypropylene
Chiều cao bên ngoài4 45 / 64 "
Chiều dài bên ngoài15 45 / 64 "
Chiều rộng bên ngoài11 13 / 16 "
Dùng vớiMfr. Số LTBD.43GY1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)40.13
Chiều rộng tàu (cm)29.97
Mã HS3923100000

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: SSI SCHAEFER

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao bên trongChiều dài bên trongChiều rộng bên trongChiều cao bên ngoàiChiều dài bên ngoàiChiều rộng bên ngoàiDùng vớiGiá cả
SCHAEFER ELB4220.GY1 Thùng chứa 15-45/64 Chiều dài 40 Lb. | TUỔI 6 TUỔI 49H886 ELB4220.GY18.437 "14 "10 "8 45 / 64 "15 45 / 64 "11 13 / 16 "Mfr. Số LTBD.43GY1€42.54
SCHAEFER ELB6120.GY1 Container 23-5 / 8 In L | AG6WUM 49H887 ELB6120.GY14.5 "21 15 / 16 "14 "4 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Số LTBD.64GY1€50.74
SCHAEFER ELB6220.GY1 Thùng chứa 23-5/8 Chiều dài 40 Lb. | AG6WUN 49H888 ELB6220.GY18.437 "21 15 / 16 "14 "8 45 / 64 "23.625 "15 45 / 64 "Mfr. Số LTBD.64GY1€63.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHAEFER ELB4120.GY1 Bình chứa 15-45/64 Trong L
€32.35 /đơn vị