Schaefer 147.140808gv1 | Thùng thép xếp chồng 14/7 14 X 8 X 8 mạ kẽm | 4vl37 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SCHAEFER 147.140808GV1 14/7 Hộp thùng thép xếp chồng 14 x 8 x 8 mạ kẽm | AD9WLZ 4VL37

SCHAEFER 147.140808GV1 Thùng Thép Xếp 14/7 Thùng 14 x 8 x 8 Mạ Kẽm

Trong kho
Khoản mục: AD9WLZ phần: 147.140808GV1Tham chiếu chéo: 4VL37
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
€109.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXếp chồng container thép mạ kẽm
Sức chứa0.39 Cu-Ft.
Số lượng vỏ1
Thiết kếXếp chồng, Mặt trước phễu
Chiều cao7.9 "
Chiều dài đáy bên trong11.8 "
Chiều rộng đáy bên trong7.8 "
Chiều cao bên trong7.2 "
Chiều dài14 "
Tải trọng66 lbs.
Vật chấtThép mạ kẽm
Độ sâu hàng đầu bên ngoài8"
Chiều dài trên cùng bên ngoài14 "
Chiều rộng trên cùng bên ngoài8-1 / 2 "
Khả năng xếp chồng2,000 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-4 đến 212 độ F
Chiều rộng8.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)20.07
Chiều dài tàu (cm)33.78
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS7326908588
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaSố lượng vỏChiều caoChiều cao bên trongChiều dàiTải trọngChiều rộngGiá cả
SCHAEFER 147.201208GV1 14/7 Hộp thùng thép xếp chồng 20 x 12 x 8 mạ kẽm | AD9WLY 4VL36 147.201208GV10.95 Cu-Ft.17.9 "7.2 "20 "88 lbs.12.6 "€160.22
SCHAEFER 147.090605GV1 14/7 Hộp thùng thép xếp chồng 9 x 6 x 58 mạ kẽm | AD9WMA 4VL38 147.090605GV10.12 Cu-Ft.34.8 "4.3 "9.5 "22 lbs.6"€83.13
SCHAEFER 147.060403GV1 14/7 Hộp thùng thép xếp chồng 6 x 4 x 3 mạ kẽm | AD9WMB 4VL39 147.060403GV10.02 Cu-Ft.33"2.5 "6.75 "11 lbs.4"-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SCHAEFER 147.140808GV1 Thùng Thép Xếp 14/7 Thùng 14 x 8 x 8 Mạ Kẽm
€109.99 /đơn vị